Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsbrücke 17,5mm 1ph. 3p. MPB 18/1- 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungsbrücke 17,5mm 1ph. 3p. MPB 18/1- 3
Verdrahtungsbrücke 17,5mm 1ph. 3p. MPB 18/1- 3
Artikel-Nr.:
     6012B-59097886
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2809212
EAN/GTIN:
     4017918076283
Suchbegriffe:
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
verdrahtungsbrücke

Verdrahtungsbrücke 17,5mm 1ph. 3p. MPB 18/1- 3

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 3-polig
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
55,2 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,338*
€ 1,878*
10
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 1,88*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,36*
€ 1,91*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 1,98*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,525*
€ 2,115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,115*
€ 2,51685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,055*
€ 2,44545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,945*
€ 2,31455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,845*
€ 2,19555
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,525*
€ 1,81475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2809209
ab € 1,135*
Ähnlich
Phoenix Contact
2809225
ab € 1,651*
Ähnlich
Phoenix Contact
2748564
ab € 2,38*
Ähnlich
Phoenix Contact
2748577
ab € 2,701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.