| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-59152270 Herst.-Nr.: MT76006 EAN/GTIN: 4020856760060 |
| |
|
| | |
| Dekorring Stahl-gebürstet MT76006 Magnetischer Deko-Ring für LED-PANO. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Lichtverteiler: | ohne | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | Aluminium | Länge: | 219 mm | Breite: | 219 mm | Höhe/Tiefe: | 16 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 8,97* | € 8,97* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,88* | € 10,06* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,70* | € 11,27* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,72* | € 11,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,74* | € 12,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|