Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter F1-ZSDR UN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein
Bernstein
Artikel-Nr.:
     6012B-59368588
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6061000560
EAN/GTIN:
     4024337067020
Suchbegriffe:
Fußschalter
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster

Fußschalter F1-ZSDR UN

Geeignet für hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslöcher bieten die Möglichkeit, die Fußschalter auf dem Untergrund zu verschrauben. Jeder Fußschalter ist mit vier Gummifüßen gegen Verrutschen ausgerüstet. Der Fußhebel ist aus Thermoplast gefertigt. Eine Unfallschutzhaube aus Al-Druckguss schirmt das Pedal nach oben und von den Seiten vollkommen ab und sorgt mit der breiten Auslage für eine hohe Standfestigkeit.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
rot
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,47*
€ 246,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,72*
€ 252,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 230,47*
€ 252,86*
Frei Haus
ab € 238,63*
€ 261,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 241,26*
€ 263,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,75*
€ 313,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,30*
€ 306,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,04*
€ 303,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.