Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wein-Klimagerät RETRODESIGN WKR 341 910 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wein-Klimagerät RETRODESIGN WKR 341 910 R
Wein-Klimagerät RETRODESIGN WKR 341 910 R
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-59667776
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     WKR341910R
EAN/GTIN:
     5906006936945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank

Wein-Klimagerät RETRODESIGN WKR 341 910 R

Retro-Weinkühlschrank, Retro Design, Griffmulde aus Kunststoff, elektron. Steuerung, Ausstattung. LED-Beleuchtung, 2 Ablageflächen (Holzlagerböden Buche), 2-fach verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz, 1 Präsentationsdisplay, Gewicht: 19 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Gehäusegrundfarbe:
rot
Bauform:
Standgerät
Spannung:
220..240 V
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
148 kWh
Nutzinhalt:
48 l
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Breite:
480 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,98*
€ 248,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 208,71*
€ 251,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,18*
€ 298,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,71*
€ 248,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.