Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP-SWITCH 83.040.0000.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-59869717
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     83.040.0000.1
EAN/GTIN:
     4049088081934
Suchbegriffe:
Business-Switch
Hutschiene
Industrie-Switch
PoE Switch

IP-SWITCH 83.040.0000.1

wieNET IP Switch, 6 TP-RJ45-Ports, Datenübertragungsrate 10/100 MBit/s, Unmanaged Switch, Autonegotiation, Autosensing, Autocrossing-Funktion, Redundante Spannungsversorgung, Versorgungsspannung: 9-30 V, vertikale Bauform, Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
6
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: SFP Switch, SoHo-Switch, soho switch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,89*
€ 118,04*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,44*
€ 125,75*
4 Tage
5
€ 6,95*
ab € 97,95*
€ 127,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,24*
€ 131,10*
Frei Haus
ab € 130,79*
€ 169,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.