Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusskasten K4, 1x3NH00 ZAN434S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusskasten K4, 1x3NH00 ZAN434S
Hausanschlusskasten K4, 1x3NH00 ZAN434S
Artikel-Nr.:
     6012B-60160073
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAN434S
EAN/GTIN:
     3250611070894
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
NH-Sicherungsgehäuse

Hausanschlusskasten K4, 1x3NH00 ZAN434S

Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K4, 1x3NH00, Durchschleif-Ausführung. Hausanschlusskasten nach DIN 43627 und DIN VDE 0660-505, Schutzart IP 54, Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester. Plombierbares Gehäuse mit Kabel-Einführungen, Gehäusedeckel in 15 Grad-Stellung aushängbar. Als Einbauten dient ein NH-Sicherungsunterteil mit Berührungsschutzabdeckung.
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
100 A
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
415 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
144 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,60*
€ 360,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,14*
€ 357,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,77*
€ 341,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,56*
€ 333,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,92*
€ 299,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY69915
ab € 53,00*
Zubehör
Hager
ZAY95000
ab € 39,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.