Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelgehäuse Ci43, 1xNH00 Trenner XNH00-CI43E-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-60160217
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184458
EAN/GTIN:
     4015081784967
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
NH-Sicherung

Einzelgehäuse Ci43, 1xNH00 Trenner XNH00-CI43E-G

Einzelgehäuse mit 1x NH-Sicherungs-Lasttrennschalter, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Sicherungsunterteil aufgebaut auf Montageplatte aus 3mm Stahlblech, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, Deckel durchsichtig rauchgrau, Klemme für Anschluss des 4.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
160 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Gehäusebreite:
250 mm
Gehäusetiefe:
150 mm
Gehäusehöhe:
375 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,14*
€ 164,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,92*
€ 168,11*
Frei Haus
ab € 152,02*
€ 181,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 152,11*
€ 183,69*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 157,86*
€ 189,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.