Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür Polyester 750x500x320 NSYPLAT753G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tür Polyester 750x500x320 NSYPLAT753G
Tür Polyester 750x500x320 NSYPLAT753G
Artikel-Nr.:
     6012B-60169057
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLAT753G
EAN/GTIN:
     3606480775512
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank

Tür Polyester 750x500x320 NSYPLAT753G

Thalassa PLAT bodenstehendes Polyestergehäuse mit offener Oberseite und Regendach. Abgedichtetes Unterteil, montiert mit Seitenteilen. 2-Punkt-Verriegelung, 5 mm Doppelbarteinsatz. 1 Tür. Vorne und hinten zugänglich. Türanschlag wechselbar, 120° Öffnung. Polyester verstärkt mit Glasfaser. Schutzart IP 44, IK10, Farbe RAL 7036.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 352,49*
€ 396,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 352,84*
€ 396,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 354,40*
€ 399,96*
Frei Haus
ab € 364,68*
€ 408,25*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 384,53*
€ 431,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,96*
€ 475,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,72*
€ 472,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,49*
€ 463,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,79*
€ 453,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,40*
€ 421,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.