Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld tief 6-reihig 72TE VT16RR1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld tief 6-reihig 72TE VT16RR1600
Verteilerfeld tief 6-reihig 72TE VT16RR1600
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60174121
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VT16RR1600
EAN/GTIN:
     4015153728790
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

Verteilerfeld tief 6-reihig 72TE VT16RR1600

Verteilerfeld tief 6-reihig,72TE,N+PE Steckkl,BxH: 250x900mm
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
133 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,34*
€ 178,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 147,19*
€ 179,19*
€ 5,95*
ab € 160,89*
€ 194,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,23*
€ 197,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 212,61*
€ 255,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,90*
€ 304,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,83*
€ 300,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,80*
€ 291,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.