Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 6x12TE 250x900x133mm m.Ausschn m.N-PE-Klemmen m.Abdeck VT16RR1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld tief 6-reihig 72TE VT16RR1600
Verteilerfeld tief 6-reihig 72TE VT16RR1600
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B000E50
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VT16RR1600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld
Verteilerfeld 6x12TE 250x900x133mm m.Ausschn m.N-PE-Klemmen m.Abdeck VT16RR1600
Weitere Informationen:
Anzahl der DIN-Schienen:
6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Breite:
250 mm mm
Höhe:
900 mm mm
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Tiefe:
133 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,05*
€ 175,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 160,96*
€ 189,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,32*
€ 193,20*
Frei Haus
ab € 209,91*
€ 247,75*
Frei Haus
ab € 212,96*
€ 250,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.