Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr SUL 191 w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltuhr SUL 191 w
Schaltuhr SUL 191 w
Artikel-Nr.:
     6012B-60250839
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1910011
EAN/GTIN:
     4003468191040
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal

Schaltuhr SUL 191 w

Reiheneinbau-Zeitschaltuhr, 200 Stunden Gangreserve, Breite 3 TE, 7-Tage-Programm., kürzeste Schaltzeit 2 Std., Uhrzeiger für Zeitanzeige und 12h/24h Erkennung, Uhrzeitkorrektur im und gegen den Uhrzeigersinn möglich, Schaltungsvorwahl, Handschalter mit 3 Stellungen: Dauer-EIN/AUTO/Dauer-AUS, Schaltzustandsanzeige, DuoFix Federsteckklemmen
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
110..230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
45..60 Hz
Gangreserve in Stunden:
200
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,43*
€ 103,85*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 85,43*
€ 103,89*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,10*
€ 108,15*
€ 5,46*
ab € 89,67*
€ 108,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 93,75*
€ 112,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,99*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.