Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60251801 Herst.-Nr.: A9C20837 EAN/GTIN: 3606480375101 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz 4Ö 25A 220-240VAC A9C20837 Installationsschütz Acti 9 iCT. Nennstrom 25A, 4Ö, Steuerspannung 220/240V, 50Hz, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Schalten von Stromkreisen bis 100A. Klemmen IP 20. Geräuscharmes Schalten. Mechanische Schaltstellungsanzeige. Installationsschützen mit Vorwahl verfügen über einen frontseitigen Betriebsartenwahlschalter mit vier Schaltstellungen. Kompatibel mit der gesamten Produktreihe Acti 9. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsspannung: | 400 V | Bemessungsbetriebsstrom: | 25 A | Bemessungsbetätigungsspannung: | 220..240 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 4 | Max. Glühlampenlast: | 8550 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 3600 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 7200 VA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,34* | € 44,58* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,38* | € 44,70* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 36,31* | € 45,88* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,89* | € 47,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 38,62* | € 48,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|