Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung KBL-SAT/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsleitung KBL-SAT/20
Verbindungsleitung KBL-SAT/20
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60455707
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2880985
EAN/GTIN:
     4046356049214
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Multischalter
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker

Verbindungsleitung KBL-SAT/20

Verbindungsleitung 20 cm mit F-Connector, Stecker-Stecker.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Länge:
0,2 m
Impedanz:
50 Ohm
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 3,59*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,644*
€ 3,594*
38 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,69*
€ 3,65*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,83*
€ 3,85*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,996*
€ 4,076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,076*
€ 4,85044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,956*
€ 4,70764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,846*
€ 4,57674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,596*
€ 4,27924
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,996*
€ 3,56524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2880972
ab € 2,62*
Ähnlich
Phoenix Contact
2880561
ab € 96,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.