Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz S-PT-1X2-24DC-1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz S-PT-1X2-24DC-1/2"
Überspannungsschutz S-PT-1X2-24DC-1/2"
Artikel-Nr.:
     6012B-60456183
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2882569
EAN/GTIN:
     4046356091657
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz S-PT-1X2-24DC-1/2"

Überspannungsschutz im Anschraubmodul IP67 für Messwertaufnehmer, Direktmontage über 1/2'' NPT Außengewinde, Kabelverschraubung für Signalleitung, zweistufige Schutzschaltung. HART-fähig.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
24 V
Höchste Dauerspannung AC:
28 V
Höchste Dauerspannung DC:
40 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0,45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
80 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Grenzfrequenz:
2 MHz
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 101,07*
€ 122,42*
€ 5,95*
ab € 102,11*
€ 123,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,37*
€ 126,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 105,71*
€ 127,51*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 108,01*
€ 130,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.