Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSR-Überspannungsschutz MCZ OVP HF 24V 0,3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSR-Überspannungsschutz MCZ OVP HF 24V 0,3A
MSR-Überspannungsschutz MCZ OVP HF 24V 0,3A
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60456282
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8948600000
EAN/GTIN:
     4032248738854
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
LY-Relais

MSR-Überspannungsschutz MCZ OVP HF 24V 0,3A

Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
24 V
Höchste Dauerspannung AC:
28 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
0,5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
80 V
Schutzpegel Ader/Erde:
150 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 42,79*
€ 48,74*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 43,78*
€ 49,52*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 51,44*
€ 59,53*
10
Frei Haus
ab € 54,312*
€ 60,852*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 54,901*
€ 61,431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 61,431*
€ 73,10289
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,921*
€ 72,49599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,331*
€ 70,60389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,711*
€ 68,67609
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 54,901*
€ 65,33219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 614,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.