Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜSS Basiselement Typ 2 VAL-MS/4+0-BE/FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ÜSS Basiselement Typ 2 VAL-MS/4+0-BE/FM
ÜSS Basiselement Typ 2 VAL-MS/4+0-BE/FM
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60459892
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2906484
EAN/GTIN:
     4055626081601
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
4 poliger blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter typ 2

ÜSS Basiselement Typ 2 VAL-MS/4+0-BE/FM

Basiselement für Typ 2-Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS, mit Fernmeldekontakt. Ausführung für 3-phasige Stromversorgungen mit separater Leitungsführung von N und PE.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Polzahl:
4
Mit Entkopplungsinduktivität:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Anwendung:
Energietechnik
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,03*
€ 67,56*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,12*
€ 67,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,64*
€ 69,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,88*
€ 71,00*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,49*
€ 72,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2749880
ab € 17,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5714*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,5451*
Zubehör
Phoenix Contact
2809283
ab € 10,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.