Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ I + II VPU 0 400V/12,5KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-60476721
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1352280000
EAN/GTIN:
     4050118157994
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsableiter Typ I + II VPU 0 400V/12,5KA

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Nennspannung AC:
400 V
Höchste Dauerspannung AC:
400 V
Schutzpegel:
1,8 kV
Schutzpegel L-N:
1,8 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 98,50*
€ 123,13*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 98,59*
€ 123,24*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,32*
€ 125,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 102,56*
€ 127,84*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,51*
€ 129,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749890000
ab € 3,96*
Zubehör
Weidmüller
2749850000
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.