Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal L=2500mm ws DSK50L25F10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal L=2500mm ws DSK50L25F10
Leitungsführungskanal L=2500mm ws DSK50L25F10
Artikel-Nr.:
     6012B-60753058
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DSK50L25F10
EAN/GTIN:
     4012740831864
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal L=2500mm ws DSK50L25F10

Design-Kanal aus Aluminium zu DSK 35x220x2500mm weiß glänzend. Leitungsführungskanal aus Aluminium zur Aufputz-Installation für gehobenen optischen Anspruch z.B. als Anbindung von Flachbildschirmen. Bestehend aus Unterteil Breite 150 mm , 2-teiliges Oberteil Breite 222 mm als Aluminiumprofil in schwarz Klavierlackoptik oder Hochglanz weiß, transparenter Acrylglasscheibe zur individuellen Gestaltungsmöglichkeit (z.
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Breite:
222 mm
Länge:
2500 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2800 mm²
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 356,18*
€ 431,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 357,84*
€ 435,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,37*
€ 518,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,31*
€ 497,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,22*
€ 478,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,84*
€ 425,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.