Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung 340x220x160mm ZSE90-25-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 340x220x160
Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 340x220x160
Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 340x220x160
Artikel-Nr.:
     6012B-60754984
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215713
EAN/GTIN:
     4012195958901
Suchbegriffe:
Kabelabschottung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung obo

Zugentlastung 340x220x160mm ZSE90-25-17

Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12, für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zugelassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befestigungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung ASX und Kennzeichnungsschild.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Weichschott
Form:
viereckig
Außenhöhe:
220 mm
Außenbreite:
340 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
160 mm
Zubehör erforderlich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zugentlastung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,93*
€ 122,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,11*
€ 126,64*
€ 4,98*
ab € 104,34*
€ 127,13*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,38*
€ 127,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 109,34*
€ 132,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202310
€ 16,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215750
€ 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.