Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablationsbeschichtung in Kartusche 300ml Intumeszierender Baustoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablationsbeschichtung in Kartusche 300ml Intumeszierender Baustoff
Ablationsbeschichtung in Kartusche 300ml Intumeszierender Baustoff
Artikel-Nr.:
     C5551-7202310
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7202310
EAN/GTIN:
     4012195850182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzanstrich
Brandschutzmasse
Brandschutzspachtel
Intumeszierende Materialien
Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich, zum Verfüllen von Restfugen. Universeller Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen. Anwendung als Spachtel direkt, als Farbe durch Aufrühren. Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar. In trockenen, frostfeien Räumen kann die Beschichtung bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Brandschutzanstrich
Inhalt:
0.5 kg
Füllmenge:
310 ml
Lieferform:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: brandschutzmasse obo, brandschutzmasse, Ablationsbeschichtung, Brandschutzbeschichtung, Brandschutz-Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202312
ab € 90,55*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203163
ab € 449,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205425
ab € 3,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202295
ab € 38,70*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202306
ab € 48,01*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202309
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.