Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinddeckel mit Innensechskant GES R2B CuZn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinddeckel mit Innensechskant GES R2B CuZn
Blinddeckel mit Innensechskant GES R2B CuZn
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-60766126
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408872
EAN/GTIN:
     4012196460793
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Geräteeinsatz
geräteeinsatz obo bettermann

Blinddeckel mit Innensechskant GES R2B CuZn

Geräteeinsatz mit Blinddeckel und Innensechskant für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2 im Innenbereich. Die Deckelausführung kann als Kabelauslass genutzt werden. Im geschlossenen Zustand kann die Bodensteckdose nass gepflegt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
rund
Mit Kabelauslass im Deckel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Deckels:
sonstige
Oberflächenschutz Deckel:
sonstige
Belastung Deckel:
3 kN
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,84*
€ 159,46*
€ 5,95*
ab € 129,79*
€ 160,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,79*
€ 162,27*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 131,88*
€ 163,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 134,06*
€ 165,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,06*
€ 159,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7428526
ab € 101,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408838
ab € 34,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.