Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7413420 Herst.-Nr.: 7408872 EAN/GTIN: 4012196460793 |
| |
|
| | |
| Geräteeinsatz mit Blinddeckel und Innensechskant für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2 im Innenbereich. Die Deckelausführung kann als Kabelauslass genutzt werden. Im geschlossenen Zustand kann die Bodensteckdose nass gepflegt werden. Außendurchmesser: 140 mm, mit Bodenbelagaussparung: false, Bodenbelagsschutzrahmen: true, geeignet für Nasspflege: true, Werkstoff des Deckels: sonstige, geeignet für Unterflurkanal: false, geeignet für Hohlbodeneinbau: true, geeignet für Doppelbodeneinbau: true, Ausführung Deckel: rund, Oberflächenschutz Deckel: sonstige, mit Kabelauslass im Deckel: false, Belastung Deckel: 3 kN Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | GESR2BCUZN | Ident Code: | 7408872 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blinddeckel, Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 128,09* | € 156,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,66* | € 156,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 130,76* | € 160,79* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 131,74* | € 162,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,61* | € 162,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|