Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Montagedeckel DUG 350-3 R7SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwerlast-Montagedeckel DUG 350-3 R7SL
Schwerlast-Montagedeckel DUG 350-3 R7SL
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-60851210
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7401414
EAN/GTIN:
     4012196539055
Suchbegriffe:
Deckel für Bodendosen
Deckel für Bodensteckdose
Deckel für Unterflur-Anschlussdosen
Montagedeckel

Schwerlast-Montagedeckel DUG 350-3 R7SL

Der Schwerlast-Montagedeckel für die Unterflurdose vom Typ UZD350 eignet sich zum Einbau einer runden Schwerlastkassette der Nenngröße R7. Die Einbauöffnung ist um 3 mm vertieft und kann dadurch nachträglich mit einer Deckelblindplatte verschlossen werden.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
350 mm
Breite:
383 mm
Länge:
383 mm
Montageöffnung:
rund
Abdeckung Montageöffnung:
nein
Bodenpflege:
trocken
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,73*
€ 187,99*
Frei Haus
ab € 156,20*
€ 191,60*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 162,02*
€ 197,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 162,23*
€ 197,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,27*
€ 203,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,94*
€ 235,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.