Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Sicherungsklemme 5x20mm,grau 2006-1611/1000-541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012B-60852949
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1611/1000-541
EAN/GTIN:
     4045454823962
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemme wago

2-Leiter-Sicherungsklemme 5x20mm,grau 2006-1611/1000-541

2-Leiter-Sicherungsklemme
mit schwenkbarem Sicherungshalter
für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
mit Defektanzeige durch LED
12 - 30 V
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
6 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
12..30 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,9124*
€ 7,2824*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,4253*
€ 7,9053*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,692*
€ 8,202*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,9756*
€ 8,4656*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,1479*
€ 8,6179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,4656*
€ 10,07406
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9756*
€ 8,30096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 211,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 1,1073*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-434
ab € 0,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-991
ab € 0,31943*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-992
ab € 0,2864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0305*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,268*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 1,972*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.