Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastkassette D=215mm RKFR2 4 SL2V2 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwerlastkassette D=215mm RKFR2 4 SL2V2 20
Schwerlastkassette D=215mm RKFR2 4 SL2V2 20
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-60856668
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7409462
EAN/GTIN:
     4012195869696
Suchbegriffe:
Fußbodentank
Geräteeinbaueinheit
obo geräteeinbaueinheit

Schwerlastkassette D=215mm RKFR2 4 SL2V2 20

Runde Kassette Schwerlast für Tubus in Nenngröße R4 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
214 mm
Kassettenhöhe:
110 mm
Min. Einbautiefe:
110 mm
Nivellierhöhe:
110..155 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
20 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
rund
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 642,91*
€ 753,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 658,34*
€ 767,37*
Frei Haus
ab € 658,07*
€ 771,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 666,56*
€ 778,50*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 685,02*
€ 798,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,50*
€ 926,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,92*
€ 916,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,98*
€ 874,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,36*
€ 844,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,56*
€ 793,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.