Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 2,5mm² 739-109


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 739-109 Anschlussblock 9P Grau
Wago 739-109 Anschlussblock 9P Grau
Wago 739-109 Anschlussblock 9P Grau
Artikel-Nr.:
     6012B-60863506
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     739-109
EAN/GTIN:
     4044918859776
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 2,5mm² 739-109

Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
9-polig
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
15,8 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
9
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,91259*
€ 2,48259*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,0356*
€ 2,6356*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0972*
€ 2,7172*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2315*
€ 2,8615*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,3552*
€ 2,906*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,7172*
€ 3,23347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4872*
€ 2,95977
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3572*
€ 2,80507
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0972*
€ 2,49567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,02051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,03079*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00533*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00533*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,03079*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.