Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleiste 9-polig grau 0,08-2,5mm² RM5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2657698
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     739-109
EAN/GTIN:
     4044918859776
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme; 2,5 mm²; Rastermaß 5 mm; 9-polig; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau Höhe: 15,8 mm, Gehäusefarbe: grau, Bemessungsspannung: 320 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 3,2 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Art der Banderolierung: ohne, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 90° (vertikal nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 24 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 9
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
739-109
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,91259*
€ 2,48259*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,0356*
€ 2,6356*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0972*
€ 2,7172*
Lager 6232
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2315*
€ 2,8615*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,3552*
€ 2,906*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8615*
€ 3,40519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6415*
€ 3,14339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4915*
€ 2,96489
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2315*
€ 2,65549
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 71,5375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,02051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,03079*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00533*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00533*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,03079*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.