Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip-Sammelhalterung steingrau, RAL 7030 2031 F 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grip-Sammelhalterung steingrau, RAL 7030 2031 F 10
Grip-Sammelhalterung steingrau, RAL 7030 2031 F 10
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-60962560
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205388
EAN/GTIN:
     4012196773619
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter obo
sammelhalter

Grip-Sammelhalterung steingrau, RAL 7030 2031 F 10

Sammelhalterung für die allgemeine Anwendung mit Befestigungslöchern 6 mm Ø, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden. Steingraue Ausführung, flammwidrig nach DIN VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C. Der empfohlene Befestigungsabstand bei voller Belegung beträgt 50-60 cm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
ja
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,3965*
€ 1,8065*
50
€ 5,00*
ab € 1,3986*
€ 1,8086*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,441*
€ 1,861*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,4274*
€ 1,8632*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,5192*
€ 1,9592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,861*
€ 2,21459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,771*
€ 2,10749
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,441*
€ 1,71479
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 93,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.