Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtregler/Schaltdimmakt. 4-fach, 1-10V, REG LR/S4.16.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtregler/Schaltdimmakt. 4-fach, 1-10V, REG LR/S4.16.1
Lichtregler/Schaltdimmakt. 4-fach, 1-10V, REG LR/S4.16.1
Artikel-Nr.:
     6012B-61051028
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110088R0011
EAN/GTIN:
     4016779664899
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dämmerungsschalter
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor

Lichtregler/Schaltdimmakt. 4-fach, 1-10V, REG LR/S4.16.1

Gerät zum Schalten und Dimmen von vier unabhängigen Leuchtengruppen mit elektronischen Vorschaltgeräten (0 10 V Steuereingang). In Verbindung mit dem Lichtfühler LF/U 2.1 kann das Gerät als Lichtregler 4fach zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,34*
€ 365,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,72*
€ 347,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,26*
€ 340,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110089R0011
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.