Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Kartenschalter reinweiß glänzend FKF65-wg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Kartenschalter reinweiß glänzend FKF65-wg
Funk-Kartenschalter reinweiß glänzend FKF65-wg
Artikel-Nr.:
     6012B-61061892
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30065545
EAN/GTIN:
     4010312316115
Suchbegriffe:
Funkschalter
Hotel-Card-Schalter
Hotelcardschalter
Hotelkartenschalter

Funk-Kartenschalter reinweiß glänzend FKF65-wg

Funk-Kartenschalter für Aufputzmontage 84x84x29mm. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust.
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
868 MHz
Rollingcode-System:
nein
Reichweite:
30 m
Anzahl der Befehle:
1
Mit Funkhandsender:
nein
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
ja
Mit Funkcodiergerät:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eltako hotelcardschalter, funkschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,66*
€ 51,14*
€ 5,95*
ab € 40,01*
€ 51,24*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,41*
€ 51,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,96*
€ 52,51*
€ 4,00*
ab € 42,31*
€ 53,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30000016
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.