Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako FKF65-wg Funk Schalter Aufputz Reichweite max. (im Freifeld) 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q852042
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30065545
EAN/GTIN:
     4010312316115
Suchbegriffe:
Funkschalter
Hotel-Card-Schalter
Hotelcardschalter
Hotelkartenschalter
Funk-Kartenschalter wg reinweiß glänzend für Aufputzmontage 84x84x29mm oder für Montage in das E-Design-Schaltersystem*. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust. Smart Home Sensor. Beim Einstecken und dem Entfernen einer Hoteltür-Karte (Hotelcard/Keycard) im standardisierten Scheckkartenformat 86x54mm wird je ein Funktelegramm in den Eltako-Gebäudefunk gesendet. Im Lieferumfang enthalten sind komplett montiert die zweiteilige Kartenführung, ein Rahmen R1E, ein Befestigungsrahmen, eine Halteplatte und ein Funkmodul sowie zwei Schrauben mit Dübel. Montage durch Anschrauben: Den komplett montierten Kartenschalter zunächst zerlegen. Dazu die Schraube entfernen, die Kartenführung aushängen und den Zwischenrahmen einschließlich Sendemodul durch Lösen der Haltebügel oben und unten herausnehmen. Halteplatte befestigen durch Anschrauben. Rahmen mit Einhängeausschnitten oben mit dem Zwischenrahmen einschließlich Sendemodul, mit der hinteren Kennzeichnung 0 nach oben, einrasten. Die Kartenführung in die oberen Einhängeausschnitte des Rahmens einhängen und unten mit der Schraube in der Halteplatte festschrauben. Verschlissene Kartenführungen können leicht ersetzt werden, ohne das Sendemodul wechseln zu müssen. Passende Aktoren: Speziell zur Ansteuerung mit dem Funk-Kartenschalter FKF wurden die Funk-Zeitrelais für die Kartenschalter FZK14 und FZK61NP entwickelt. Bei diesen Schaltrelais können eine Rückfallverzögerung und eine Ansprechverzögerung eingestellt werden. Sollen höhere Lasten als in den Technischen Daten angegeben geschaltet werden, muss der Aktor ein Schütz schalten. In diesem Fall bei dem FZK14 die Nulldurchgangsschaltung nicht aktivieren. Das in dem Funk-Kartenschalter enthaltene Funkmodul kann gemäß Bedienungsanleitung in ­untenstehende verschlüsselbare Aktoren der Baureihen 61 und 71, sowie in das FAM14 verschlüsselt eingelernt ­werden. Hierzu ist die Funktaster-Verschlüsselungswippe FTVW erforderlich. Verschlüsselbare Aktoren tragen das Piktogramm. * Falls erforderlich bitte einen 2-fach-Rahmen R2E, 3-fach-Rahmen R3E oder 4-fach-Rahmen R4E mit Einhängeausschnitten oben dazu bestellen.
Features:
Batterielos
Weitere Informationen:
Tiefe:
27 mm
Höhe:
84 mm
Breite:
84 mm
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Montageart:
Aufputz
Frequenz:
868 MHz
Stromversorgung:
dynamobetrieben
Serie:
Eltako
Max. Reichweite im Freifeld:
30 m
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Schalter
Weitere Suchbegriffe: eltako funkschalter, funkschalter, 04010312316115, Eltako, FKF65-wg, Hotelcard
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,43*
€ 51,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,38*
€ 52,02*
Frei Haus
ab € 41,52*
€ 53,33*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,61*
€ 54,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,81*
€ 55,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30000016
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.