Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose 16A,3p,2h,>50-500V 1671


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose 16A,3p,2h,>50-500V 1671
Anbaudose 16A,3p,2h,>50-500V 1671
Artikel-Nr.:
     6012B-61150065
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1671
EAN/GTIN:
     4015394214496
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose 16A,3p,2h,>50-500V 1671

16A3P 2H>50-500V300-500Hz Anbaudose TwinCONTACT IP 44 Schraubenlose Anschlusstechnik FL. 75 x 75 mm BL. 60 x 60 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Bemessungsspannung:
50..500 V
Bemessungsfrequenz:
300..500 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 51,07*
€ 60,09*
10
Frei Haus
ab € 51,437*
€ 60,567*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 52,27*
€ 61,15*
1
€ 5,95*
ab € 48,52*
€ 63,28*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 57,26*
€ 66,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,7685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,61*
€ 69,7459
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,27*
€ 62,2013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 611,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40102
ab € 7,20*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40369
ab € 48,06*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41340
ab € 12,80*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41419
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.