Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Anbaudose 16A,2p+E, 230V, IP54 11330


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schuko-Anbaudose 16A,2p+E, 230V, IP54 11330
Schuko-Anbaudose 16A,2p+E, 230V, IP54 11330
Artikel-Nr.:
     6012B-61152215
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11330
EAN/GTIN:
     4015394257776
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Schuko-Anbaudose 16A,2p+E, 230V, IP54 11330

16A2P+E 230V Schutzkontakt-Anbau- Steckdose grau, IP54,fuer ortsveraenderlichen Einsatz, mit Dichtrand deutsche Norm mit Klappdeckel,Schraubklemme und Vierlochbefestigung FL. 50 X 50 BL. 38 X 38 Leitungszufuehrung von unten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Flanschmaß:
50x50 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 23,55*
€ 32,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,63*
€ 32,36*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 27,75*
€ 32,99*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,07*
€ 34,35*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 26,83*
€ 36,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41418
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.