Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAXX Steckdosen-Kombi IP44 940280SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMAXX Steckdosen-Kombi IP44 940280SW
AMAXX Steckdosen-Kombi IP44 940280SW
Artikel-Nr.:
     6012B-61154664
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     940280SW
EAN/GTIN:
     4015394262077
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose

AMAXX Steckdosen-Kombi IP44 940280SW

Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhoehen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? ? Nur eine Zuleitung, weniger Bohrloecher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehaeuse, dessen Aussenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermoeglicht.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 762,78*
€ 863,13*
Frei Haus
ab € 773,78*
€ 871,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 779,30*
€ 879,47*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 810,19*
€ 931,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 839,30*
€ 941,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,47*
€ 1.046,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,71*
€ 1.030,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,34*
€ 991,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,53*
€ 964,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,30*
€ 927,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.