Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Abdeckplatte kl.Form 2-teil. IP44 10029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Abdeckplatte kl.Form 2-teil. IP44 10029
MONDO Abdeckplatte kl.Form 2-teil. IP44 10029
Artikel-Nr.:
     6012B-61156681
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10029
EAN/GTIN:
     4015609003648
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Unterflurkanaldose

MONDO Abdeckplatte kl.Form 2-teil. IP44 10029

WALTHER Abdeckplatte
der Serie MONDO
kleine Form 2-teilig
in perlweiß
IP44
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,61*
€ 10,82*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,44*
€ 10,85*
1
€ 5,46*
ab € 7,79*
€ 11,07*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 8,82*
€ 12,48*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 8,94*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.