Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Kupplung 32A 3P 24V 0h IP44 11360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORVO Kupplung 32A 3P 24V 0h IP44 11360
NORVO Kupplung 32A 3P 24V 0h IP44 11360
Artikel-Nr.:
     6012B-61156979
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     11360
EAN/GTIN:
     4015609006786
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose

NORVO Kupplung 32A 3P 24V 0h IP44 11360

WALTHER Kupplung 32A 3P 24V 0h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
aus PA6 Material
in violett
mit Trompetenverschraubung PG21
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Uhrzeit-Stellung:
0 h
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 41,98*
€ 55,04*
32 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 48,11*
€ 56,69*
1
€ 5,00*
ab € 48,33*
€ 62,91*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 49,60*
€ 64,79*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 53,06*
€ 70,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.