Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 11360 NORVO Kupplung 32A 3P 24V 0h IP44 m.Trompetenverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORVO Kupplung 32A 3P 24V 0h IP44 11360
NORVO Kupplung 32A 3P 24V 0h IP44 11360
Artikel-Nr.:
     986-0335191
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     11360
EAN/GTIN:
     4015609006786
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose
WALTHER Kupplung 32A 3P 24V 0h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO aus PA6 Material in violett mit Trompetenverschraubung PG21
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Uhrzeit-Stellung:
0 h
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Kennfarbe:
lila/violett
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 41,80*
€ 55,08*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 48,35*
€ 56,70*
1
€ 5,00*
ab € 48,19*
€ 62,87*
1
Frei Haus
ab € 49,80*
€ 64,75*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 53,06*
€ 70,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 567,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.