Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Wandsteckdose 32A 4P 230V 9h IP44 UP 436409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Wandsteckdose 32A 4P 230V 9h IP44 UP 436409
MONDO Wandsteckdose 32A 4P 230V 9h IP44 UP 436409
Artikel-Nr.:
     6012B-61157724
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     436409
EAN/GTIN:
     4015609020102
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

MONDO Wandsteckdose 32A 4P 230V 9h IP44 UP 436409

WALTHER Wandsteckdose 32A 4P 230V 9h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA6-Material
in perlweiß (RAL 1013)
mit Unterputz-Dose und Putzausgleich
Außenmaß 90mmx90mm
Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe
und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
1013
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 49,93*
€ 64,69*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 48,79*
€ 64,83*
1
€ 5,46*
ab € 51,06*
€ 66,09*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 52,27*
€ 68,05*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 58,92*
€ 75,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.