Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP44 AU130TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP44 AU130TN
Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP44 AU130TN
Artikel-Nr.:
     6012B-61159920
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AU130TN
EAN/GTIN:
     4015609388172
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP44 AU130TN

WALTHER Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
und Neozed 3x E18
Ausschalter = 4-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 373,12*
€ 433,79*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 366,47*
€ 434,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 375,20*
€ 437,97*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 379,27*
€ 442,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 408,20*
€ 474,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,97*
€ 521,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,96*
€ 516,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,71*
€ 494,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,28*
€ 471,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,20*
€ 446,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.