Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther AU130TN Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP44 Ausschalter 4p m.Neozed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP44 AU130TN
Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP44 AU130TN
Artikel-Nr.:
     986-2034410
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AU130TN
EAN/GTIN:
     4015609388172
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
WALTHER Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP44 aus PA6-Material mit Schalter mit Verriegelung und Neozed 3x E18 Ausschalter = 4-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe:
rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Absicherung:
D0-Sicherung
Militärausführung:
false
Mit FI-Schutzschalter:
false
Leerplätze auf Tragschiene:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 373,12*
€ 433,79*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 366,47*
€ 434,35*
Frei Haus
ab € 375,20*
€ 437,97*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 379,27*
€ 442,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 408,20*
€ 474,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,77*
€ 526,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,74*
€ 522,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,15*
€ 499,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,59*
€ 476,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,27*
€ 451,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.