Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61169551 Herst.-Nr.: XE2NP2131 EAN/GTIN: 3389110193350 |
| |
|
| | |
| Kontaktblock 2S XE2NP2131 Hilfsschalterblock für Positionsschalter 2 Schließer, gestuft schaltend, gleichzeitig schaltend. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Ausführung: | integrierbar | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,55* | € 16,18* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,24* | € 16,31* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,83* | € 16,63* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,95* | € 17,09* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,00* | € 18,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|