Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Notschalter Ö+S o.Sprungf. XY2CH13250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 15M KAPPE ÖS
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 15M KAPPE ÖS
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 15M KAPPE ÖS
Artikel-Nr.:
     6012B-61169696
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XY2CH13250
EAN/GTIN:
     3389110562316
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster

Seilzug-Notschalter Ö+S o.Sprungf. XY2CH13250

Seilzugschalter Baureihe XY2 CH. Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 15M KAPPE ÖS. Metallgekapselt IP 65, Einstell- und Auslöseanzeige, UL (NiSD), CSA, CCC. Seilspannkraft 10 daN, Rückstelltaster mit Schutzkappe. Für Seillänge 30 m.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Max. Länge der Zugschnur:
30 m
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 75,02*
€ 87,30*
27 Tage
8
€ 8,90*
ab € 75,13*
€ 87,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 77,10*
€ 89,94*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,85*
€ 92,60*
7 Tage
2
€ 6,95*
ab € 78,66*
€ 93,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.