Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsdose XZCP0941L10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, gerade, M8, 4-polig, PUR 10m Kabel
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, gerade, M8, 4-polig, PUR 10m Kabel
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, gerade, M8, 4-polig, PUR 10m Kabel
Artikel-Nr.:
     6012B-61169786
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XZCP0941L10
EAN/GTIN:
     3389110762914
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Leitungsdose XZCP0941L10

Dieses OsiSense Anschlusskabel hat ein PUR-Kabel (10 Meter Kabel). Er hat eine gerade 4-polige m8-Buchse.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,71*
€ 15,55*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,64*
€ 16,52*
€ 5,46*
ab € 15,41*
€ 21,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,95*
€ 22,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,49*
€ 23,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.