| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61271942 Herst.-Nr.: 70.310.0602.0 EAN/GTIN: 4015573958197 |
| |
|
| | |
| Steckereinsatz 70.310.0602.0 Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnten Kontakten Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 6 | Bemessungsstrom In: | 16 A | Umgebungstemperatur: | -40..120 °C | Betriebstemperatur: | -40..120 °C | Bemessungsspannung: | 500 V | Bemessungsstoßspannung: | 6 kV | Verschmutzungsgrad: | 3 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 75,15* | € 93,03* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 77,06* | € 95,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,1451* | € 96,5151* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,65* | € 98,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,51* | € 116,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,065* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|