| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A416253 Herst.-Nr.: 70.310.0602.0 EAN/GTIN: 4015573958197 |
| |
|
| | |
| Buchseneinsatz revos basic 6-polig Bemessungsstrom: 16A Bemessungsspannung: 500V mit verzinnten Kontakten Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt (max.): | 2.5 mm² | Leiterquerschnitt (min.): | 0.5 mm² | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 6 | Anschluss: | Schrauben | Gesamtpolzahl: | 6 | Produkt-Art: | Steckereinsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wieland, BAS BUS OD 6 2, 5 50, Laststeckverbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 75,15* | € 93,03* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 77,06* | € 95,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,1451* | € 96,5151* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,65* | € 98,91* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,51* | € 116,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,351* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|