Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61350279 Herst.-Nr.: 6GK57381GY000AA0 EAN/GTIN: 4047622420867 |
| |
|
| | |
| Client Module 1x Radio 6GK5738-1GY00-0AA0 IWLAN Client, SCALANCE W738-1 M12, 1 Radio, 2 N-CON-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, brutto-Data-Rate 300 MBit/s, 2x M12 max. 100 MBit/s, PoE integrierter 2-Port-Switch, Redundant DC 24 V,M12 A-Kodiert IP65, -20... 60°C, Plug-Schacht WPA2/802.11i/e, Länderzulassungen beachten! CERT ID: MSN65-W1-M12-E2 Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, Verschlusskappen M12, z. Weitere Informationen: | | Max. Übertragungsrate: | 300 Mbit/s | Frequenzband: | 2,4 GHz und 5 GHz | Managed: | ja | Funkprotokoll: | IEEE 802.11 a | Verschlüsselung: | IEEE 802.11 i | Ethernet: | ja | Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports: | 2 | Firewall: | nein | Datendurchsatz der Firewall: | 0 Gbit/s | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 797,28* | € 874,60* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 781,96* | € 875,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 804,95* | € 883,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 879,66* | € 998,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|