Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ind.Ethernet Switch 12 Port, managed RSPE35-8TX/4C2HV-3S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-61353392
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942084005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch hirschmann

Ind.Ethernet Switch 12 Port, managed RSPE35-8TX/4C2HV-3S

Die managed Industrial Ethernet-Switches der neuen RSPE-Familie bieten dank unterschiedlicher Medienmodule maximale Flexibilität für ein zukunftssicheres Netzdesign und zugleich größtmöglichen Investitionsschutz. Die kompakten und extrem robusten RSPE-Switches bestehen aus einem Grundgerät mit acht Twisted Pair- und vier Comboports, die Fast- bzw. Gigabit-Ethernet unterstützen.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Power over Ethernet (PoE):
802.3 at (PoE+)
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
164 mm
Breite:
209/217
Tiefe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.274,81*
€ 4.319,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 4.316,80*
€ 4.362,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.362,76*
€ 5.191,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.355,51*
€ 5.183,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.333,71*
€ 5.157,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.322,78*
€ 5.144,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.316,80*
€ 5.136,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.