Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech 350x600 (BxT) FZ871XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenblech 350x600 (BxT) FZ871XE
Bodenblech 350x600 (BxT) FZ871XE
Artikel-Nr.:
     6012B-61550179
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ871XE
EAN/GTIN:
     7611919320580
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Bodenblech
Dachblech
Gehäuse-Zubehör

Bodenblech 350x600 (BxT) FZ871XE

Bodenblech mit Bürste 350x600mm (BxT). Bodenblech zum Einlegen der Kabel in den Anreihstandschrank.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
349 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
498 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,10*
€ 96,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,28*
€ 98,71*
€ 5,00*
ab € 82,33*
€ 101,39*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,99*
€ 103,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 85,41*
€ 105,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 85,41* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.