Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel 100mm Fronteinbausatz NSYSPF10100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockel 100mm Fronteinbausatz NSYSPF10100
Sockel 100mm Fronteinbausatz NSYSPF10100
Artikel-Nr.:
     6012B-61550377
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSPF10100
EAN/GTIN:
     3606485126586
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel

Sockel 100mm Fronteinbausatz NSYSPF10100

Frontbleche für Gehäusesockel - Spacial CRN, S3D, SF, SM, SD. 100 x 1000 mm. Gehäusezubehör. Frontelemente und Ecken des Sockels für die Montage an Universalgehäusen. Seitenelemente werden zusätzlich benötigt. Dauerhafte zulässige Belastung 1300kg. Stahlblech, gepulvert. IP30, IK10, Grau RAL 7022. Baugruppe besteht aus 1x Frontblech, 1x Rückblech, 4x Ecken, 4x Eckabdeckung, Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Max. Belastbarkeit:
1300 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,61*
€ 45,95*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,51*
€ 46,07*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,72*
€ 47,27*
€ 6,90*
ab € 37,60*
€ 48,18*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 41,99*
€ 53,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.