Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff SF/SM mit Doppeleinsatz NSYSFHD3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Griff SF/SM mit Doppeleinsatz NSYSFHD3
Griff SF/SM mit Doppeleinsatz NSYSFHD3
Artikel-Nr.:
     6012B-61552842
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFHD3
EAN/GTIN:
     3606480067648
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Knebelgriff
Schaltschrank Griff

Griff SF/SM mit Doppeleinsatz NSYSFHD3

Spacial SF/SM-Doppelgriff. Universelles Verriegelungszubehör zur Montage an Schranktüren. Polyamid 6 mit 30 % Glasfasergriff, Etikettenrahmen aus Polycarbonat. 1 Doppelsteckgriff, Elemente für UND- und ODER-Funktionen und Befestigungselemente inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung des Handgriffes:
Knebelgriff
Knebel:
ja
Hängeschlossverriegelung:
nein
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):
nein
Art der Schließung:
Zylinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,70*
€ 276,37*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 242,41*
€ 276,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 244,13*
€ 278,97*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 267,54*
€ 304,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,39*
€ 308,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,97*
€ 331,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,38*
€ 330,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,13*
€ 290,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.